Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kamera 24.2MP 3''LCD 4k HDMI EXMOR CMOS NFC WiFi sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kamera 24.2MP 3''LCD 4k HDMI EXMOR CMOS NFC WiFi sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ILCE6100AB.CEC

  • Typ - Spiegelreflexkamera

  • Technologie - CMOS Sensor

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 25

  • Display-Diagonale - 7.5 cm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736163775

Sonepar Artikelnummer

121231169

Hersteller Artikelnummer

ILCE6100AB.CEC

Hersteller Typ

ILCE6100AB

Hersteller Artikel Nr.:

ILCE6100AB.CEC

Typ:

Spiegelreflexkamera

Technologie:

CMOS Sensor

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

25

Display-Diagonale:

7.5 cm

Max. Videoaufnahmequalität:

sonstige

Serienbildfunktion:

Ja

Farbe:

schwarz

Autofokus:

Ja

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.396 kg

Die α6100 kümmert sich mit dem ultraschnellen AF, der beeindruckenden Motivverfolgung, den hochauflösenden 4K Filmaufnahmen und weiteren Funktionen der Spitzenkategorie um die Details, damit Sie sich auf kreative Foto- und dynamische Filmaufnahmen konzentrieren können. Lieferumfang: Akku NP-FW50, Schultergurt, Gehäusekappe, Okularkappe, Micro-USB-Kabel, Akkuladegerät BC-TRW, Farbe: Schwarz