Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kamera 24.2MP 3''LCD 4k HDMI EXMOR APS-C CMOS NFC WiFi sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kamera 24.2MP 3''LCD 4k HDMI EXMOR APS-C CMOS NFC WiFi sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ILCE6600B.CEC

  • Typ - Spiegelreflexkamera

  • Technologie - CMOS Sensor

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 24.2

  • Display-Diagonale - 7.5 cm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736108479

Sonepar Artikelnummer

120641717

Hersteller Artikelnummer

ILCE6600B.CEC

Hersteller Typ

ILCE6600B

Hersteller Artikel Nr.:

ILCE6600B.CEC

Typ:

Spiegelreflexkamera

Technologie:

CMOS Sensor

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

24.2

Display-Diagonale:

7.5 cm

Max. Videoaufnahmequalität:

Ultra HD

Serienbildfunktion:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Farbe:

schwarz

Autofokus:

Ja

Bildstabilisator:

ohne

Ausführung des Speichermediums:

SD-Card

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.735 kg

Sony Alpha ILCE-6600 Systemkamera, 24,2 MP, 3-Zoll-LCD schwenkbar, 4K-Video, HDMI, EXMOR APS-C CMOS-Sensor, NFC, WLAN, schwarz (ILCE6600B). Spiegellose APS-C-Kamera mit erweitertem Akku für Foto und Video.