SONY - Kamera 24.2MP 3''LCD 4k HDMI EXMOR CMOS NFC WiFi 2Obj. sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ILCE6100AXB.CEC
Typ - Spiegelreflexkamera
Technologie - CMOS Sensor
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 25
Display-Diagonale - 7.5 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736166363
Sonepar Artikelnummer
121231172
Hersteller Artikelnummer
ILCE6100AXB.CEC
Hersteller Typ
ILCE6100AXB
Hersteller Artikel Nr.:
ILCE6100AXB.CEC
Typ:
Spiegelreflexkamera
Technologie:
CMOS Sensor
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
25
Display-Diagonale:
7.5 cm
Max. Videoaufnahmequalität:
sonstige
Serienbildfunktion:
Ja
Farbe:
schwarz
Autofokus:
Ja
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.396 kg


