SONY - Kamera 24.2MP 3''LCD 4k HDMI EXMORAPS-C CMOS NFC WiFi 1Ob sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ILCE6600MB.CEC
Typ - Spiegelreflexkamera
Technologie - CMOS Sensor
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 24.2
Display-Diagonale - 7.5 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736108639
Sonepar Artikelnummer
120641718
Hersteller Artikelnummer
ILCE6600MB.CEC
Hersteller Typ
ILCE6600MB
Hersteller Artikel Nr.:
ILCE6600MB.CEC
Typ:
Spiegelreflexkamera
Technologie:
CMOS Sensor
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
24.2
Display-Diagonale:
7.5 cm
Max. Videoaufnahmequalität:
Ultra HD
Serienbildfunktion:
Ja
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Farbe:
schwarz
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
ohne
Ausführung des Speichermediums:
SD-Card
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
1.099 kg


