Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer Bügel 1.2m 98db 30DM int.FB+Mikro schwarz

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer Bügel 1.2m 98db 30DM int.FB+Mikro schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDRZX110APB.CE7

  • Ausführung - mit Kabel

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Befestigungsart - Kopfbügel

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4905524930221

Sonepar Artikelnummer

120357569

Hersteller Artikelnummer

MDRZX110APB.CE7

Hersteller Typ

MDRZX110APB

Hersteller Artikel Nr.:

MDRZX110APB.CE7

Ausführung:

mit Kabel

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

schwarz

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

12 .. 22000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

Nein

Gewicht:

120 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.214 kg

Geschlossen, dynamischer Kopfhörer mit Headsetfunktion, 30 mm Membran, Empfindlichkeit: 98 dB/mW, zusammenfaltbar, mit Fernbedienung und integriertem Mikrofon, Kabel mit vergoldetem L-förmigen Stereo-Ministecker, In-Line-Mikrofon-Kabel für Smartphones, geeignet für Walkman, iPod oder andere MP3-Player, Farbe: Schwarz