Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer Bügel 1.2m 98db faltbar blau

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer Bügel 1.2m 98db faltbar blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDRZX310L.AE

  • Ausführung - mit Kabel

  • Farbe - blau

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 10 .. 24000 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4905524942163

Sonepar Artikelnummer

120383618

Hersteller Artikelnummer

MDRZX310L.AE

Hersteller Typ

MDRZX310L

Hersteller Artikel Nr.:

MDRZX310L.AE

Ausführung:

mit Kabel

Farbe:

blau

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

10 .. 24000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

Nein

Gewicht:

125 g

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.230 kg

Sony Bügelkopfhörer, 1,2 m Kabel, 98 dB Schalldruckpegel, blau, faltbar (MDRZX310L). On-Ear-Kopfhörer mit klappbaren Hörmuscheln für Portabilität.