Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer Bügel 1.2m 98db faltbar Fernbed. Mikro blau

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer Bügel 1.2m 98db faltbar Fernbed. Mikro blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDRZX310APL.CE7

  • Ausführung - mit Kabel

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Befestigungsart - Kopfbügel

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4905524942200

Sonepar Artikelnummer

120383614

Hersteller Artikelnummer

MDRZX310APL.CE7

Hersteller Typ

MDRZX310APL

Hersteller Artikel Nr.:

MDRZX310APL.CE7

Ausführung:

mit Kabel

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

blau

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

10 .. 24000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

Nein

Gewicht:

125 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.236 kg

Geschlossener Bügelkopfhörer mit höchstem Tragekomfort und praktischem Faltmechanismus, Headset Version für alle gängigen Smartphone Modelle, Blau