Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer Bügel 1.2m 98db faltbar weiss

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer Bügel 1.2m 98db faltbar weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDRZX310W.AE

  • Ausführung - mit Kabel

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Farbe - weiß

  • Tonqualität - Stereo

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4905524942149

Sonepar Artikelnummer

120383620

Hersteller Artikelnummer

MDRZX310W.AE

Hersteller Typ

MDRZX310W

Hersteller Artikel Nr.:

MDRZX310W.AE

Ausführung:

mit Kabel

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Farbe:

weiß

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

10 .. 24000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

Nein

Gewicht:

125 g

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.236 kg

Sony Bügelkopfhörer, 1,2 m Kabel, 98 dB Schalldruckpegel, weiß, faltbar (MDRZX310W). On-Ear-Kopfhörer mit klappbaren Hörmuscheln für Portabilität.