Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer Bügel 1.2m 98db pink

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer Bügel 1.2m 98db pink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDRZX110P.AE

  • Ausführung - mit Kabel

  • Farbe - sonstige

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 12 .. 22000 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4905524937794

Sonepar Artikelnummer

120383611

Hersteller Artikelnummer

MDRZX110P.AE

Hersteller Typ

MDRZX110P

Hersteller Artikel Nr.:

MDRZX110P.AE

Ausführung:

mit Kabel

Farbe:

sonstige

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

12 .. 22000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

Nein

Gewicht:

120 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.217 kg

Sony Bügelkopfhörer, 1,2 m Kabel, 98 dB Schalldruckpegel, pink, nicht faltbar (MDRZX110P). On-Ear-Kopfhörer mit klappbaren Hörmuscheln für Portabilität.