SONY - Kopfhörer Bügel 3m 100dB schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MDRZ1R.WW2
Ausführung - mit Kabel
Bauform - ohrumschließender Kopfhörer
Impedanz - 64 Ohm
Befestigungsart - Kopfbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736037571
Sonepar Artikelnummer
120398863
Hersteller Artikelnummer
MDRZ1R.WW2
Hersteller Typ
MDRZ1R
Hersteller Artikel Nr.:
MDRZ1R.WW2
Ausführung:
mit Kabel
Bauform:
ohrumschließender Kopfhörer
Impedanz:
64 Ohm
Befestigungsart:
Kopfbügel
Farbe:
schwarz
Einohr-Kopfhörer:
Nein
Tonqualität:
Stereo
Max. Schalldruckpegel:
100 dB
Frequenz:
4 .. 120000 Hz
Kabellänge:
3 m
Lautstärkeregler:
Nein
Gewicht:
385 g
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85183000
Gewicht:
4.330 kg


