Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer Bügel kabellos 30mm Bluet.5.0 Freispr Mikro USB bl

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer Bügel kabellos 30mm Bluet.5.0 Freispr Mikro USB bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WHCH510L.CE7

  • Ausführung - Funk

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Befestigungsart - Kopfbügel

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736101548

Sonepar Artikelnummer

120644932

Hersteller Artikelnummer

WHCH510L.CE7

Hersteller Typ

WHCH510L

Hersteller Artikel Nr.:

WHCH510L.CE7

Ausführung:

Funk

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

blau

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Lautstärkeregler:

Ja

Gewicht:

132 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.160 kg

Sony WH-CH510 kabelloser Kopfhörer mit 30-mm-Treiber, Bluetooth 5.0, Freisprechen, integriertem Mikrofon und USB-Ladeport in Blau. On-Ear-Kopfhörer für alltäglichen Einsatz, bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit.