Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer Bügel kabellos 30mm Bluet.5.2 Freispr DSEE USB ws

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer Bügel kabellos 30mm Bluet.5.2 Freispr DSEE USB ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WHCH720NW.CE7

  • Ausführung - Funk

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Impedanz - 325 Ohm

  • Befestigungsart - Kopfbügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736147843

Sonepar Artikelnummer

121068857

Hersteller Artikelnummer

WHCH720NW.CE7

Hersteller Typ

WHCH720NW

Hersteller Artikel Nr.:

WHCH720NW.CE7

Ausführung:

Funk

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Impedanz:

325 Ohm

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

weiß

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Max. Schalldruckpegel:

108 dB

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

Ja

Gewicht:

192 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.192 kg

Noise Cancelling mit dualer Geräuschsensortechnologie und integriertem V1-Prozessor. Ultrabequemes, leichtes Design. Bis zu 35 Stunden Akkulaufzeit und Schnellladefunktion