Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer Bügel kabellos 30mm Bluet.5.2 Freispr USB blau

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer Bügel kabellos 30mm Bluet.5.2 Freispr USB blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WHCH520L.CE7

  • Ausführung - Funk

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Befestigungsart - Kopfbügel

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736142862

Sonepar Artikelnummer

121068853

Hersteller Artikelnummer

WHCH520L.CE7

Hersteller Typ

WHCH520L

Hersteller Artikel Nr.:

WHCH520L.CE7

Ausführung:

Funk

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

blau

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Lautstärkeregler:

Ja

Gewicht:

147 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.147 kg

Passen Sie Ihren Sound mit der Sony | Headphones Connect App individuell an. Die Digital Sound Enhancement Engine sorgt für eine hohe Klangqualität, die der Originalaufnahme nahe kommt. Bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit und Schnellladefunktion