Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer Bügel kabellos 30mm BT 5.2 DSEE Frspr Mikro USB rosa

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer Bügel kabellos 30mm BT 5.2 DSEE Frspr Mikro USB rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WHCH520P.CE7

  • Ausführung - Bluetooth

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Befestigungsart - Kopfbügel

  • Farbe - rosa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736166462

Sonepar Artikelnummer

121313230

Hersteller Artikelnummer

WHCH520P.CE7

Hersteller Typ

WHCH520P.CE7

Hersteller Artikel Nr.:

WHCH520P.CE7

Ausführung:

Bluetooth

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

rosa

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Lautstärkeregler:

Ja

Gewicht:

147 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.147 kg

Genießen Sie den ganzen Tag lang eine hohe Klangqualität. Die WH-CH520 Kopfhörer mit bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit, stabiler Verbindung und optimierter Anrufqualität erfüllen alle Ihre täglichen Bedürfnisse. Farbe: Rosa