Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer Bügel kabellos 30mm BT 5.2 DSEE Frspr Mikro USB rosa

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer Bügel kabellos 30mm BT 5.2 DSEE Frspr Mikro USB rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WHCH720NP.CE7

  • Ausführung - Bluetooth

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Befestigungsart - Kopfbügel

  • Farbe - rosa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736166554

Sonepar Artikelnummer

121313231

Hersteller Artikelnummer

WHCH720NP.CE7

Hersteller Typ

WHCH720NP.CE7

Hersteller Artikel Nr.:

WHCH720NP.CE7

Ausführung:

Bluetooth

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

rosa

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Lautstärkeregler:

Ja

Gewicht:

192 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.192 kg

Mit der Noise Cancelling Technologie, einem leichten Design und langer Akkulaufzeit können Sie Musik noch länger und ohne Hintergrundgeräusche genießen. Farbe: Rosa