Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer Bügel kabellos 40mm 89dB Mikro USB Akku 25h ws

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer Bügel kabellos 40mm 89dB Mikro USB Akku 25h ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WHG500W.CE7

  • Ausführung - Funk

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Impedanz - 21 Ohm

  • Befestigungsart - Kopfbügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736155626

Sonepar Artikelnummer

121111656

Hersteller Artikelnummer

WHG500W.CE7

Hersteller Typ

WHG500W

Hersteller Artikel Nr.:

WHG500W.CE7

Ausführung:

Funk

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Impedanz:

21 Ohm

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

weiß

Tonqualität:

Stereo

Max. Schalldruckpegel:

89 dB

Frequenz:

5 .. 20000 Hz

Kabellänge:

1.5 m

Lautstärkeregler:

Ja

Gewicht:

260 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.260 kg

Ein leichtes (260 g) Gaming-Headset für Gamer auf PC und PlayStation5. Umfasst 360° Spatial Sound for Gaming, der über die PC-Software INZONE Hub aktiviert wird, und ein bidirektionales Bügelmikrofon mit KI-gestützter Rauschunterdrückung. Die Verbindung erfolgt über einen drahtlosen 2,4 GHz USB-Dongle mit geringer Latenz. Präzise Ortung von Gegnern mit 360° Räumlichem Klang für Gaming. Stundenlanges, bequemes Gaming durch leichtes 260-g-Design und minimalen seitlichen Druck. Nahtlose Teamkommunikation durch bidirektionales Bügelmikrofon und Voice PickupTechnologie mit künstlicher Intelligenz.