Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer Bügel kabellos 40mm Bluet.5.0 USB Akku max. 32h sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer Bügel kabellos 40mm Bluet.5.0 USB Akku max. 32h sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WHG900NB.CE7

  • Ausführung - Funk

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Befestigungsart - Kopfbügel

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736155244

Sonepar Artikelnummer

121111658

Hersteller Artikelnummer

WHG900NB.CE7

Hersteller Typ

WHG900NB

Hersteller Artikel Nr.:

WHG900NB.CE7

Ausführung:

Funk

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

schwarz

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

5 .. 20000 Hz

Lautstärkeregler:

Ja

Gewicht:

335 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.335 kg

Kabelloses Gaming-Headset mit 360° Räumlichem Klang für Gaming, dualer Geräuschsensortechnologie, Ambient Sound-Modus und Bluetooth-Konnektivität. Präzise Ortung von Gegnern mit 360° Räumlichem Klang für Gaming. Weicher Kopfbügel und stabile, druckarme Ohrpolster aus Kunstleder für Tragekomfort. Umgebungsgeräusche mit dualer Geräuschsensortechnologie ausblenden