Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer Bügel kabellos 40mm Bluet Akku max. 30h Android ws

SONY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WHULT900NW.CE7

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Befestigungsart - Kopfbügel

  • Farbe - weiß

  • Einohr-Kopfhörer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736158337

Sonepar Artikelnummer

121150238

Hersteller Artikelnummer

WHULT900NW.CE7

Hersteller Typ

WHULT900NW

Hersteller Artikel Nr.:

WHULT900NW.CE7

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

weiß

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Lautstärkeregler:

Ja

Gewicht:

255 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.465 kg

Der kräftige Sound, den Sie hören, stammt aus unserem hochwertigen Integrierten V1-Prozessor und den grossen, hochwertigen 40-mm-Treibereinheiten. Durch Jahrzehnte der Audioerfahrung bei Sony ist der ULT WEAR-Kopfhörer wie geschaffen für Fans der Bassline. Die ULT-Taste aktiviert zwei neue Sound-Modi: Deep Bass verleiht den stimmungsvollen tieferen Frequenzen mehr Gewicht, Attack Bass sorgt für noch mehr Energie. Diese Kopfhörer mit Noise Cancelling verfügen über den gleichen Integrierten V1-Prozessor wie unsere branchenweit führende Serie 1000X. Wenn Sie auf Ihre Umgebung achten müssen, steht ein Ambient Sound-Modus zur Verfügung. Die weichen Ohrpolster schmiegen sich sanft an die Ohren an (anstatt dagegen zu drücken) und die verschiebbaren Kopfbügel lassen sich perfekt einstellen. Der Over-Ear-Kopfhörer ist in drei verschiedenen Farben erhältlich und lässt sich praktisch zusammenfalten und im soliden Etui verstauen. Sie brauchen nicht zwischen Smartphone und Laptop umzuschalten. Multipoint Connection verbindet Sie automatisch mit dem richtigen Gerät, wenn jemand anruft oder eine Audiowiedergabe beginnt. iPhone, Android, PC und Mac sind alle kompatibel. ULT WEAR spielt 30 Stunden Musik mit Noise Cancelling oder ganze 50 Stunden ohne. 3 Minuten Schnellladefunktion ermöglichen 1,5 Stunden Wiedergabe. Diese kabellosen Kopfhörer sind mit iOS und Android kompatibel. Sie verfügen über Fast Pair und Swift Pair. Damit brauchen Sie nicht die Einstellungen zu durchsuchen, wenn Sie ein Android-Gerät oder einen Windows 10-Computer verbinden möchten: Klicken Sie einfach auf die Pop-ups.