Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer InEar 1.2m 100dB 3Größen weiss

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer InEar 1.2m 100dB 3Größen weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDREX15LPW.AE

  • Ausführung - mit Kabel

  • Farbe - weiß

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 8 .. 22000 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4905524937213

Sonepar Artikelnummer

120383660

Hersteller Artikelnummer

MDREX15LPW.AE

Hersteller Typ

MDREX15LPW

Hersteller Artikel Nr.:

MDREX15LPW.AE

Ausführung:

mit Kabel

Farbe:

weiß

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

8 .. 22000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

Nein

Gewicht:

3 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.042 kg

Sony In-Ear-Kopfhörer, 1,2 m Kabel, 100 dB, 3 Ohrmuschelgrößen, weiß (MDREX15LPW). Ohne Fernbedienung.