Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer InEar 1.2m 104db 13.5DM pink

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer InEar 1.2m 104db 13.5DM pink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDRE9LPP.AE

  • Ausführung - mit Kabel

  • Farbe - sonstige

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 18 .. 22000 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4905524731897

Sonepar Artikelnummer

120262914

Hersteller Artikelnummer

MDRE9LPP.AE

Hersteller Typ

MDRE9LPP

Hersteller Artikel Nr.:

MDRE9LPP.AE

Ausführung:

mit Kabel

Farbe:

sonstige

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

18 .. 22000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

Nein

Gewicht:

6 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.048 kg

In-Ear Kopfhörer, Basismodell in Pink