Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer InEar 1.2m 104db 13.5DM schwarz

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer InEar 1.2m 104db 13.5DM schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDRE9LPB.AE

  • Ausführung - mit Kabel

  • Farbe - schwarz

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 18 .. 22000 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4905524727685

Sonepar Artikelnummer

120262910

Hersteller Artikelnummer

MDRE9LPB.AE

Hersteller Typ

MDRE9LPB

Hersteller Artikel Nr.:

MDRE9LPB.AE

Ausführung:

mit Kabel

Farbe:

schwarz

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

18 .. 22000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

Nein

Gewicht:

6 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.048 kg

Einstiegs-In-Ohr-Kopfhörer, Nennübertragungsbereich: 18-22.000 Hz, Neodym-Magnet, Membran: 13.5 mm (CCAW-Schwingungspule), 104 dB/mW, 100mW, 16 Ohm, 1.2m Kabel, L-förmiger Ministecker, 2x Ohrpolster, Farbe: schwarz / In unterschiedlichen Farben erhältlich: blau, grau, schwarz