Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer InEar 1.2m 105dB 4Größen Fernbed. Mikro gold

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer InEar 1.2m 105dB 4Größen Fernbed. Mikro gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDREX650APT.CE7

  • Ausführung - mit Kabel

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 5 .. 28000 Hz

  • Kabellänge - 1.2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4905524957013

Sonepar Artikelnummer

120383665

Hersteller Artikelnummer

MDREX650APT.CE7

Hersteller Typ

MDREX650APT

Hersteller Artikel Nr.:

MDREX650APT.CE7

Ausführung:

mit Kabel

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

5 .. 28000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

Nein

Gewicht:

9 g

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.111 kg

Sony Premium In-Ear-Kopfhörer, 1,2 m Kabel, 105 dB, 4 Ohrmuschelgrößen, gold, mit Fernbedienung und Mikrofon (MDREX650APT).