Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer InEar 103dB 4Größen Fernbed. Mikro rot

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer InEar 103dB 4Größen Fernbed. Mikro rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDREX110APR.CE7

  • Ausführung - mit Kabel

  • Farbe - rot

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 5 .. 24000 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4905524936803

Sonepar Artikelnummer

120383648

Hersteller Artikelnummer

MDREX110APR.CE7

Hersteller Typ

MDREX110APR

Hersteller Artikel Nr.:

MDREX110APR.CE7

Ausführung:

mit Kabel

Farbe:

rot

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

5 .. 24000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

Nein

Gewicht:

3 g

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.066 kg

Klangstarker In-Ohr-Kopfhörer mit innovativem Design, In-Line-Fernbedienung, integriertem Mikrofon, Rot