Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer InEar 103dB 4Größen Fernbed. Mikro weiss

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer InEar 103dB 4Größen Fernbed. Mikro weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MDREX110APW.CE7

  • Ausführung - mit Kabel

  • Farbe - weiß

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 5 .. 24000 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4905524936797

Sonepar Artikelnummer

120383649

Hersteller Artikelnummer

MDREX110APW.CE7

Hersteller Typ

MDREX110APW

Hersteller Artikel Nr.:

MDREX110APW.CE7

Ausführung:

mit Kabel

Farbe:

weiß

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

5 .. 24000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

Nein

Gewicht:

3 g

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.064 kg

Klangstarker In-Ohr-Kopfhörer mit innovativem Design, In-Line-Fernbedienung, integriertem Mikrofon, Weiß