SONY - Kopfhörer,InEar,Bluet.4.1,NFC,USB,weiss-silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WISP600NW.CE7
Ausführung - Funk
Tonqualität - Stereo
Frequenz - 20 .. 20000 Hz
Lautstärkeregler - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736069497
Sonepar Artikelnummer
120473401
Hersteller Artikelnummer
WISP600NW.CE7
Hersteller Typ
WISP600NW
Hersteller Artikel Nr.:
WISP600NW.CE7
Ausführung:
Funk
Tonqualität:
Stereo
Frequenz:
20 .. 20000 Hz
Lautstärkeregler:
Ja
Gewicht:
21 g
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.345 kg


