Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer InEar Bluet. 5.0 USB 9mm DSEE IPX4 champagner

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer InEar Bluet. 5.0 USB 9mm DSEE IPX4 champagner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIC100C.CE7

  • Ausführung - Funk

  • Bauform - Gehörgang-Kopfhörer

  • Farbe - sonstige

  • Einohr-Kopfhörer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736133990

Sonepar Artikelnummer

121015169

Hersteller Artikelnummer

WIC100C.CE7

Hersteller Typ

WIC100C

Hersteller Artikel Nr.:

WIC100C.CE7

Ausführung:

Funk

Bauform:

Gehörgang-Kopfhörer

Farbe:

sonstige

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Gewicht:

0.02 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.046 kg

Bluetooth InEar Kopfhörer, Kabelmanagement mit magnetischen Ohrstöpseln , 25 Std. Akkulaufzeit (anstatt 15h), Glossy Gold,Headphones connect app, 360 reality audio, Faspair für Android und Swiftpair für Windows. IPX4 Wassergeschützt.