Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer InEar Bluet. 5.0 USB 9mm DSEE IPX4 sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer InEar Bluet. 5.0 USB 9mm DSEE IPX4 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIC100B.CE7

  • Ausführung - Funk

  • Bauform - Gehörgang-Kopfhörer

  • Farbe - schwarz

  • Einohr-Kopfhörer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736133846

Sonepar Artikelnummer

121015168

Hersteller Artikelnummer

WIC100B.CE7

Hersteller Typ

WIC100B

Hersteller Artikel Nr.:

WIC100B.CE7

Ausführung:

Funk

Bauform:

Gehörgang-Kopfhörer

Farbe:

schwarz

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Gewicht:

0.02 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.046 kg

Bluetooth InEar Kopfhörer, Kabelmanagement mit magnetischen Ohrstöpseln, 25 Std. Akkulaufzeit (anstatt 15h), Glossy Gold, Headphones connect app, 360 reality audio, Faspair für Android und Swiftpair für Windows. IPX4 Wassergeschützt. Schwarz