Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer InEar Bluet. 5.0 USB 9mm DSEE IPX4 ws

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer InEar Bluet. 5.0 USB 9mm DSEE IPX4 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WIC100W.CE7

  • Ausführung - Funk

  • Bauform - Gehörgang-Kopfhörer

  • Farbe - weiß

  • Einohr-Kopfhörer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736133891

Sonepar Artikelnummer

121015171

Hersteller Artikelnummer

WIC100W.CE7

Hersteller Typ

WIC100W

Hersteller Artikel Nr.:

WIC100W.CE7

Ausführung:

Funk

Bauform:

Gehörgang-Kopfhörer

Farbe:

weiß

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Gewicht:

0.02 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.046 kg

Bluetooth InEar Kopfhörer, Kabelmanagement mit magnetischen Ohrstöpseln, 25 Std. Akkulaufzeit (anstatt 15h), Glossy Gold, Headphones connect app, 360 reality audio, Fast pair für Android & Swiftpair für Windows. IPX4 Wassergeschützt. Weiss