Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer InEar Bluet 5.3 kabellos USB-Ladef. IPX4 bl

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer InEar Bluet 5.3 kabellos USB-Ladef. IPX4 bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WFC510L.CE7

  • Bauform - Gehörgang-Kopfhörer

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - blau

  • Einohr-Kopfhörer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736161733

Sonepar Artikelnummer

121187591

Hersteller Artikelnummer

WFC510L.CE7

Hersteller Typ

WF-C510L

Hersteller Artikel Nr.:

WFC510L.CE7

Bauform:

Gehörgang-Kopfhörer

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

blau

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Lautstärkeregler:

Ja

Gewicht:

0.009 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.100 kg

Wir präsentieren die Kopfhörer WF-C510 von Sony: Sie sind unglaublich leicht, haben eine fantastische Soundqualität sowie jede Menge Funktionen und zählen zu unseren bisher kleinsten und leichtesten Kopfhörern. Jeder einzelne Kopfhörer wiegt nur 4,6 g und verfügt über ein ergonomisches Design, das Komfort und einen stabilen Sitz garantiert. So können diese Bluetooth-Kopfhörer ganz bequem eine längere Zeit am Stück getragen werden. Außerdem klingen sie fabelhaft. Das ist der DSEE-Technologie von Sony, die komprimierte Musik auf nahezu Originalqualität optimiert, und dem benutzerfreundlichen Equalizer zu verdanken. Letzterer ermöglicht individuelle Audioanpassungen. Sie können z. B. den Bass für einen satteren, tieferen Sound oder die Höhen für mehr Klarheit und Detailreichtum verstärken. Alternativ können Sie eine der Sound-Voreinstellungen wählen, um die passende Lösung für sich zu finden. Diese Bluetooth-Kopfhörer von Sony verfügen über den Ambient Sound-Modus, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen können, ohne die Musik zu pausieren oder Ihre Kopfhörer abzunehmen. Perfekt, um gefahrlos zu joggen, Durchsagen zu hören und vieles mehr. Mit 22 Stunden Wiedergabe (11 Stunden von den Kopfhörern sowie zusätzlichen 11 Stunden vom Case) können Sie den ganzen Tag lang Musik mit den WF-C510 hören. Und dank der Schnellladefunktion, die nach nur fünf Minuten Ladezeit eine Stunde Wiedergabe ermöglicht, müssen Sie nie zu lang auf Ihre Musik verzichten. Die kabellosen Kopfhörer haben die Schutzart IPX4 und sind daher wasserabweisend. Sie müssen sich also keine Sorgen machen, wenn Sie ein schweißtreibendes Training absolvieren oder in einen Regenschauer geraten. Die unglaublich leichten und super bequemen WF-C510 sind in vier verschiedenen Farben erhältlich, damit Sie Ihre Musik stilvoll genießen können. Farbe: Blau