SONY - Kopfhörer InEar Bluet 5.3 kabellos USB-Ladef. IPX4 bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WFC710NL.CE7
Ausführung - Bluetooth
Bauform - Earbud-Kopfhörer
Befestigungsart - sonstige
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736164260
Sonepar Artikelnummer
121313227
Hersteller Artikelnummer
WFC710NL.CE7
Hersteller Typ
WFC710NL.CE7
Hersteller Artikel Nr.:
WFC710NL.CE7
Ausführung:
Bluetooth
Bauform:
Earbud-Kopfhörer
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
blau
Einohr-Kopfhörer:
Nein
Tonqualität:
Stereo
Lautstärkeregler:
Ja
Gewicht:
0.01 g
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.038 kg


