Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SONY - Kopfhörer inEar Bluet. 5mm kabellos DSEE USB IPX4 creme

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer inEar Bluet. 5mm kabellos DSEE USB IPX4 creme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WFLS900NC.CE7

  • Ausführung - Funk

  • Bauform - Gehörgang-Kopfhörer

  • Farbe - sonstige

  • Einohr-Kopfhörer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736140547

Sonepar Artikelnummer

121015167

Hersteller Artikelnummer

WFLS900NC.CE7

Hersteller Typ

WFLS900NC

Hersteller Artikel Nr.:

WFLS900NC.CE7

Ausführung:

Funk

Bauform:

Gehörgang-Kopfhörer

Farbe:

sonstige

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Gewicht:

0.01 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.180 kg

Immer vernetzt (MIT Geräuschminimierung und Windgeräusch Minimierung): Ergonomisches Design= ganztagigen Tragekomfort. Klare Anrufe und großartiger Klang, mit LDAC, 360 reality audio. Intelligent adaptive Gerauschsteurerung. Headphones Connect app, Gaming profile, Multipoint fur Android, Speak-to-chat Funktion, Voice Assistant, Fast Pair & Swift Pair, IPX4. 20h Akkulaufzeit, (6h single charge mit NC), QuickCharge Umweltfreundlichen Verpackung Ekru