SONY - Kopfhörer InEar,Bluetooth,13.5mm Treiber,Mikro,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WISP500B.CE7
Frequenz - 20 .. 20000 Hz
Lautstärkeregler - Ja
Gewicht - 18 g
Herkunftsland - TH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736069596
Sonepar Artikelnummer
120470438
Hersteller Artikelnummer
WISP500B.CE7
Hersteller Typ
WISP500B
Hersteller Artikel Nr.:
WISP500B.CE7
Frequenz:
20 .. 20000 Hz
Lautstärkeregler:
Ja
Gewicht:
18 g
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.255 kg
Sony WI-SP500 In-Ear-Kopfhörer, kabellos, Bluetooth, 13,5-mm-Treiber, integriertes Mikrofon, schwarz (WISP500B). Sportlicher In-Ear mit spritzwassergeschütztem Gehäuse und Nackenbügel.


