Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer inEar BT 11mm kabellos DSEE IPX4 USB-Ladef. ws

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer inEar BT 11mm kabellos DSEE IPX4 USB-Ladef. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WFL910W.CE7

  • Bauform - Earbud-Kopfhörer

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Einohr-Kopfhörer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736156531

Sonepar Artikelnummer

121201794

Hersteller Artikelnummer

WFL910W.CE7

Hersteller Typ

WFL910W

Hersteller Artikel Nr.:

WFL910W.CE7

Bauform:

Earbud-Kopfhörer

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.010 kg

Intelligente, leichte In-Ear-Kopfhörer mit einzigartiger ringförmiger Konstruktion für bessere Wahrnehmung der Umgebung, leichtes Design für hohen Tragekomfort den ganzen Tag, mit verschiedenen Features für besseres Audio. Farbe: Weiß