Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Kopfhörer inEar BT 8.4mm kabellos DSEE IPX4 USB-Ladef. ws

SONY
kopierenkopieren
SONY - Kopfhörer inEar BT 8.4mm kabellos DSEE IPX4 USB-Ladef. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WFLS910NW.CE7

  • Bauform - Gehörgang-Kopfhörer

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Einohr-Kopfhörer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736157934

Sonepar Artikelnummer

121201798

Hersteller Artikelnummer

WFLS910NW.CE7

Hersteller Typ

WFLS910NW

Hersteller Artikel Nr.:

WFLS910NW.CE7

Bauform:

Gehörgang-Kopfhörer

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Gewicht:

4.9 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.010 kg

Intelligente, leichte In-Ear-Kopfhörer mit smartem Noise Cancelling, automatischem Ambient Sound-Modus und verschiedenen anderen intelligenten Funktionen in einem komfortablen Gehäusedesign für mehr Tragekomfort den ganzen Tag. Farbe: Weiß