SONY - Kopfhörer InEar kabellos Bluet.4.1 NFC USB gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WF1000XN.CE7
Ausführung - Funk
Tonqualität - Stereo
Frequenz - 3 .. 40000 Hz
Lautstärkeregler - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736063198
Sonepar Artikelnummer
120493648
Hersteller Artikelnummer
WF1000XN.CE7
Hersteller Typ
WF1000XN
Hersteller Artikel Nr.:
WF1000XN.CE7
Ausführung:
Funk
Tonqualität:
Stereo
Frequenz:
3 .. 40000 Hz
Lautstärkeregler:
Ja
Gewicht:
71 g
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.290 kg


