SONY - Lautprecher kabellos Bluet. Frspr 25hAkku IPX4 USB-Ladef sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRSLS1B.CE7
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736158948
Sonepar Artikelnummer
121201799
Hersteller Artikelnummer
SRSLS1B.CE7
Hersteller Typ
SRSLS1B
Hersteller Artikel Nr.:
SRSLS1B.CE7
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Ethernet:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Schutzart (IP):
IPX4
Breite:
84 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
0.520 kg


