SONY - Lautsprecher Bluet Nackenbügel USB IPX4 Mikro Frspr sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRSNB10B.CE7
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736131583
Sonepar Artikelnummer
120929066
Hersteller Artikelnummer
SRSNB10B.CE7
Hersteller Typ
SRSNB10B
Hersteller Artikel Nr.:
SRSNB10B.CE7
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
20 .. 20000 Hz
Bassreflexsystem:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Schutzart (IP):
IPX4
Breite:
191 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
185 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
0.113 kg


