SONY - Lautsprecher kabellos Bluet. Freisprechf. IP67 silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRSXB100H.CE7
Farbe - Silber
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 1
Bluetooth - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736146136
Sonepar Artikelnummer
121091009
Hersteller Artikelnummer
SRSXB100H.CE7
Hersteller Typ
SRSXB100H
Hersteller Artikel Nr.:
SRSXB100H.CE7
Farbe:
Silber
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
1
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Frequenz:
20 .. 20000 Hz
Lautstärkeregelung:
Ja
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
95 mm
Durchmesser:
76 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182100
Gewicht:
0.274 kg


