SONY - Lautsprecher kabellos Bluet. Frspr 12hAkku IP67 or

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRSULT10D.CE7
Farbe - sonstige
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736157118
Sonepar Artikelnummer
121155205
Hersteller Artikelnummer
SRSULT10D.CE7
Hersteller Typ
SRSULT10D
Hersteller Artikel Nr.:
SRSULT10D.CE7
Farbe:
sonstige
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
20 .. 20000 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
206 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
76 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
0.840 kg


