SONY - Lautsprecher kabellos Bluetooth 30hAkku LED Licht IP67 sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRSULT70B.EU8
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736157323
Sonepar Artikelnummer
121155202
Hersteller Artikelnummer
SRSULT70B.EU8
Hersteller Typ
SRSULT70B
Hersteller Artikel Nr.:
SRSULT70B.EU8
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
20 .. 20000 Hz
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
512 mm
Höhe:
224 mm
Tiefe:
222 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
7.820 kg


