SONY - Lautsprecher kabellos tragb. Bluet. 25hAkku IP66/67 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRSULT50B.CE7
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736164994
Sonepar Artikelnummer
121313235
Hersteller Artikelnummer
SRSULT50B.CE7
Hersteller Typ
SRSULT50B.CE7
Hersteller Artikel Nr.:
SRSULT50B.CE7
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Soundbar:
Nein
Frequenz:
20 .. 20000 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
320 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
3.300 kg


