SONY - Lautsprecher kabellos tragb. Bluet. Frspr 24hAkku IP66/67 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRSULT30B.CE7
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736164574
Sonepar Artikelnummer
121313232
Hersteller Artikelnummer
SRSULT30B.CE7
Hersteller Typ
SRSULT30B.CE7
Hersteller Artikel Nr.:
SRSULT30B.CE7
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Soundbar:
Nein
Frequenz:
20 .. 20000 Hz
Breite:
256 mm
Höhe:
113 mm
Tiefe:
79 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
1.200 kg


