Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - Lautsprecher Rear kabellos 100W sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - Lautsprecher Rear kabellos 100W sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SARS8.CEJ

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736165694

Sonepar Artikelnummer

121313242

Hersteller Artikelnummer

SARS8.CEJ

Hersteller Typ

SARS8.CEJ

Hersteller Artikel Nr.:

SARS8.CEJ

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Soundbar:

Nein

Musikbelastbarkeit:

100 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

116 mm

Höhe:

202 mm

Tiefe:

116 mm

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

1.100 kg

Optimieren Sie Ihr Surround Sound-Erlebnis. Mehr als Surround Sound. Diese kabellosen Rear-Lautsprecher verwandeln Ihre Soundbar in ein Kraftwerk mit vollem, sattem Klang. 360 Spatial Sound Mapping mit kompatiblen Soundbars erzeugt Phantom-Lautsprecher, die jeder Szene folgen und das Erlebnis aus jedem Winkel verbessern.