SONY - LEDTV 108cm 100Hz UHD T2CS GoogleTV SONY PICTURE CORE(5) 200x200 F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K43XR35M2PB.CEI
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287220
Gewicht - 9.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736177987
Sonepar Artikelnummer
121422965
Hersteller Artikelnummer
K43XR35M2PB.CEI
Hersteller Typ
K43XR35M2PB BRAVIA 3M2
Hersteller Artikel Nr.:
K43XR35M2PB.CEI
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287220
Gewicht:
9.500 kg
Sony BRAVA 3 II 43-Zoll-Fernseher: Mit atemberaubendem Klang und Bild verwandelt sich Ihr Zuhause in ein persönliches Kino, ein Sportstadion oder eine Spielwelt, 4K 120 Hz für flüssige Bewegungen, XR-Prozessor, unterstützt durch KI, XR Triluminos Pro (über 1 Milliarde Farben), Kinoreifer Dolby Atmos-/DTS:X-Sound, Google TV mit Sprachsteuerung, Diagonale: 108 cm (43''), Direct LED, 4K Auflösung (3840 x 2160), XR Prozessor, Motionflow XR 400/480Hz, XR Triluminos Pro, XR Clear Image, Dolby Vision, IMAX Enhanced, X-Balanced Speaker, Dolby Atmos, DTS:X-Sound, S-Master Digitalverstärker, Google TV mit Sprachsteuerung, Chromecast built-in, Apple AirPlay 2, BRAVIA Connect App und PS Remote Play-App, Streaming Service SONY PICTURE CORE integriert mit 5 kostenlosen Filme und 12 Monaten kostenlosem Abonnement, Game Menu unterstützt 4K/120 fps/VRR/ALLM und Dolby Vision für Spiele, Flush Surface-Design und fast unsichtbarer Rahmen, Eco Dashboard 2, Eco Fernbedienung, Mitgeliefertes Zubehör: Sprachfernbedienung (RMF-TX840E), Fernbedienung (RMT-TX450E), Batterien (LR03+R03), Netzkabel, Standfüße, Bedienungsanleitung, Schnellstartanleitung


