SONY - LEDTV 126cm 100Hz UHD T2CS GoogleTV SONY PICTURE CORE(5) 300x300 F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K50XR35M2PB.CEI
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287220
Gewicht - 11.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736177963
Sonepar Artikelnummer
121422966
Hersteller Artikelnummer
K50XR35M2PB.CEI
Hersteller Typ
K50XR35M2PB BRAVIA 3M2
Hersteller Artikel Nr.:
K50XR35M2PB.CEI
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287220
Gewicht:
11.400 kg
Sony BRAVA 3 II 50-Zoll-Fernseher: Mit atemberaubendem Klang und Bild verwandelt sich Ihr Zuhause in ein persönliches Kino, ein Sportstadion oder eine Spielwelt. 4K 120 Hz für flüssige Bewegungen, XR-Prozessor, unterstützt durch KI, XR Triluminos Pro (über 1 Milliarde Farben), Kinoreifer Dolby Atmos-/DTS:X-Sound, Google TV mit Sprachsteuerung