Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - LEDTV 139cm UHD HDR 200Hz DVBT2/C/S GoogleTV Trilum Pro G sw

SONY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KD55X80LPAEP

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85287220

  • Gewicht - 17.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736150508

Sonepar Artikelnummer

121110484

Hersteller Artikelnummer

KD55X80LPAEP

Hersteller Typ

KD55X80LPAEP

Hersteller Artikel Nr.:

KD55X80LPAEP

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85287220

Gewicht:

17.000 kg

4K Ultra HD Google TV mit 4K HDR Prozessor X1™, 4K X-Reality™ PRO, Motionflow™ XR, X-Balanced Speaker™, Dolby Atmos, Gaming-Funktionen und schmalem Rahmen