SONY - LEDTV 215cm 100Hz UHD T2CS GoogleTV SONY PICTURE CORE(5) 400x400 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K85XR35M2PB.CEI
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287220
Gewicht - 37.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736177888
Sonepar Artikelnummer
121422970
Hersteller Artikelnummer
K85XR35M2PB.CEI
Hersteller Typ
K85XR35M2PB BRAVIA 3M2
Hersteller Artikel Nr.:
K85XR35M2PB.CEI
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287220
Gewicht:
37.900 kg
Sony BRAVA 3 II 85-Zoll-Fernseher: Mit atemberaubendem Klang und Bild verwandelt sich Ihr Zuhause in ein persönliches Kino, ein Sportstadion oder eine Spielwelt. 4K 120 Hz für flüssige Bewegungen, XR-Prozessor, unterstützt durch KI, XR Triluminos Pro (über 1 Milliarde Farben), Kinoreifer Dolby Atmos-/DTS:X-Sound, Google TV mit Sprachsteuerung