SONY - LEDTV 215cm UHD HDR 800Hz DVBT2/C/S GoogleTV Trilum PVR F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KD85X85KAEP
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 215 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 85 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548736138445
Sonepar Artikelnummer
121015141
Hersteller Artikelnummer
KD85X85KAEP
Hersteller Typ
KD85X85KAEP
Hersteller Artikel Nr.:
KD85X85KAEP
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
215 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
85 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Ja
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
100 Hz
Prozessor-Typ:
sonstige
Gewicht:
46.2 kg
Breite:
1901 mm
Höhe:
1178 mm
Tiefe:
457 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
F
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287220
Gewicht:
44.700 kg


