SONY - LEDTV 80cm HDR DVB-T2/C/S AndroidTV PVR F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KD32W804P1AEP
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 80 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 32 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4548736153462
Sonepar Artikelnummer
121051402
Hersteller Artikelnummer
KD32W804P1AEP
Hersteller Typ
KD32W804P1AEP
Hersteller Artikel Nr.:
KD32W804P1AEP
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
80 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
32 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
HD Ready
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Ja
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Prozessor-Typ:
sonstige
Gewicht:
4.9 kg
Breite:
733 mm
Höhe:
442 mm
Tiefe:
78 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
F
Farbe:
schwarz
Hotelmodus:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287220
Gewicht:
7.823 kg


