Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONY - LEDTV 80cm HDR DVB-T2/C/S GoogleTV PVR F sw

SONY
kopierenkopieren
SONY - LEDTV 80cm HDR DVB-T2/C/S GoogleTV PVR F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KD32W800P1AEP

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 80 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 32 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548736153448

Sonepar Artikelnummer

121051403

Hersteller Artikelnummer

KD32W800P1AEP

Hersteller Typ

KD32W800P1AEP

Hersteller Artikel Nr.:

KD32W800P1AEP

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

80 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

32 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

HD Ready

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

3

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

USB-Aufnahmefunktion:

Ja

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Prozessor-Typ:

sonstige

Gewicht:

4.9 kg

Breite:

733 mm

Höhe:

442 mm

Tiefe:

78 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

F

Farbe:

schwarz

Hotelmodus:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287220

Gewicht:

5.343 kg

2K LCD, Android TV, Bravia Engine, HDR10, HLG, Direct LED Backlight, Frame Dimming, Native 50/60Hz, Android 10